Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweggabel Holz 16cm VE=100 Stück natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweggabel Holz 16cm VE=100 Stück natur
Einweggabel Holz 16cm VE=100 Stück natur
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ38856
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     38856
EAN/GTIN:
     4015544388565
Suchbegriffe:
Bambusgabel
Einweg-Gabel
Einweggabel
Gabel (Einweg)
  • Birkenholz
  • 4 abgerundete und geglättete Gabelspitzen
  • geschmacksneutral
  • sehr umweltfreundlich, 100% kompostierbar
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.3230 kg
Farbe:
braun
Länge:
160 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Holz
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Holzgabel, einweg-gabel holz, einweg gabel, holzgabel kompostierbar, Besteck, Einwegbesteck, Einwegmesser, Gabel, Holzbesteck
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 4,56*
Lager 467
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 4,21*
€ 5,35*
2 Tage
8
1
€ 5,00*
ab € 3,58*
€ 5,96*
1 Tag
17
1
€ 5,95*
ab € 3,81*
€ 6,03*
1
€ 7,95*
ab € 4,02*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 128,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
38857
ab € 2,79*
Sonstiges
Franz Mensch
38855
ab € 2,56*
Sonstiges
Franz Mensch
41510
ab € 5,01*
Sonstiges
Franz Mensch
41514
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.