Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestecksets Bio Triple Holz Messer/Gabel + Serviette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestecksets Bio Triple Holz Messer/Gabel + Serviette
Bestecksets Bio Triple Holz Messer/Gabel + Serviette
Bestecksets Bio Triple Holz Messer/Gabel + Serviette
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ388604
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     388604
EAN/GTIN:
     4015544716443
Suchbegriffe:
Einweg-Besteck-Set
Einweg-Besteckset
Einwegbesteck-Set
Einwegbesteckset
  • Besteck aus FSC-zertifiziertem Birkenholz
  • zwei-lagige Serviette
  • Sets einzeln in Kraftpapier verpackt
  • umweltfreundlich und hochwertig 
  • 100% biologisch abbaubar
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
2
Bruttogewicht:
0.014 kg
Farbe:
braun
Länge:
160 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Holz
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Einwegbesteckset Holz, Rouladen-Nadeln, Rouladen-Spieße, Rouladennadeln, Rouladenspieße, einwegbesteck-set holz, einweg besteck set, Besteck, Einwegbesteck, Gabel, Holzbesteck, Imbissbesteck, Messer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,102*
€ 0,179*
14 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,16*
€ 0,23*
12 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,25*
Lager 467
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,87*
ab € 52,44*
€ 56,07*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 65,06*
€ 87,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 28.035,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.