Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Fingerfood-Spieße Design 90mm Bambus farbig sortiert VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bio Fingerfood-Spieße Design 90mm Bambus farbig sortiert VE=100 Stück
Bio Fingerfood-Spieße Design 90mm Bambus farbig sortiert VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ38922
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     38922
EAN/GTIN:
     4015544389227
Suchbegriffe:
Bambusspieß
Fingerfood-Spieß
Fingerfoodspieß
Holzspieß
  • Bambus-Fingerfoodspieß
  • sehr stabil und umweltfreundlich
  • geschmacksneutral
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0600 kg
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
90 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Bambus
Motiv:
Design
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: fingerfood-spieß bambus, fingerfood spieß, fingerfood-spieß 9cm, Aufspießer, Buffetspießer, Fingerfood, Spieß, spießer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,00*
€ 2,73*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 3,43*
14 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 4,54*
12 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 5,51*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 22,03*
€ 29,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 27,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.