Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood-Spieße Bio Flag natur 150mm Bambus VE=250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fingerfood-Spieße Bio Flag natur 150mm Bambus VE=250 Stück
Fingerfood-Spieße Bio Flag natur 150mm Bambus VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ38954
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     38954
EAN/GTIN:
     4015544389548
Suchbegriffe:
Bambusspieß
Fingerfood-Spieß
Fingerfoodspieß
Holzspieß
  • Bambus-Dekopicke
  • leicht zu greifen
  • sehr stabil und umweltfreundlich
  • geschmacksneutral
  • Beutel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.3530 kg
Farbe:
braun
Länge:
150 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Bambus
Motiv:
Flag
Packungsinhalt:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: fingerfood-spieß bambus, fingerfood spieß, fingerfoodspieß 15 cm, Aufspießer, Buffetspießer, Fingerfood, Spieß, spießer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,98*
€ 2,60*
40
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,98*
10 Tage
unbekannt
40
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,10*
€ 3,29*
12 Tage
unbekannt
40
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,54*
1
pro Beutel
€ 4,19*
ab € 2,74*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 104,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NatureStar
38953
ab € 1,61*
Sonstiges
NatureStar
38955
ab € 2,01*
Sonstiges
NatureStar
38984
ab € 2,74*
Sonstiges
NatureStar
38985
ab € 3,34*
Sonstiges
NatureStar
38951
ab € 1,13*
Sonstiges
NatureStar
38952
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.