Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood-Spieße Bio Flag natur 180mm Bambus VE=250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fingerfood-Spieße Bio Flag natur 180mm Bambus VE=250 Stück
Fingerfood-Spieße Bio Flag natur 180mm Bambus VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ389551
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     389551
EAN/GTIN:
     4015544707922
Suchbegriffe:
Bambusspieß
Fingerfood-Spieß
Fingerfoodspieß
Holzspieß
  • Bambus-Dekopicke
  • leicht zu greifen
  • sehr stabil und umweltfreundlich
  • geschmacksneutral
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.4000 kg
Farbe:
braun
Länge:
180 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Bambus
Motiv:
Flag
Packungsinhalt:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: bambusspieß 180mm, fingerfood spieß, fingerfood-spieß bambus, Aufspießer, Buffetspießer, Fingerfood, Spieß, spießer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,78*
€ 4,89*
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 5,49*
14 Tage
unbekannt
24
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,14*
€ 6,07*
12 Tage
unbekannt
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 6,47*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 117,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.