Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel mit Schlitz für Trinkhalme für 0,2l VE=100 Stück transparent


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Deckel mit Schlitz für Trinkhalme für 0,2l VE=100 Stück transparent
Deckel mit Schlitz für Trinkhalme für 0,2l VE=100 Stück transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ40031
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     40031
EAN/GTIN:
     4015544400311
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
deckel becher
  • Polystyrol-Plastik
  • mit Lochung für Strohalme
  • passend für 0,2 l Trinkbecher
  • praktischer Schutz für Ihr Getränk, kein Verschütten
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1340 kg
Farbe:
transparent
Fassungsvermögen:
0.2 l
lebensmittelecht:
ja
Marke:
Hygostar
Material:
PS (Polystyrol)
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Deckel, Einwegbecherdeckel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,64*
€ 2,20*
20
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 2,41*
14 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,41*
€ 4,12*
12 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 4,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0164* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.