Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bechermanschette 0,2l 25 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bechermanschette 0,2l 25 Stück braun
Bechermanschette 0,2l 25 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ40219
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     40219
EAN/GTIN:
     4015544402193
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
  • Pappe
  • praktischer Hitzeschutz für einwandige Becher
  • einfach den Becher in die Manschette stellen
  • schützt die Finger
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.3700 kg
Farbe:
braun
Fassungsvermögen:
0.2 l
Marke:
Hygostar
Material:
Pappe
Packungsinhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, hartpapier-becher 200ml, hartpapier becher, Hitzeschutz, Manschette, Schutzmanschette, Trinkbecher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,52*
€ 1,06*
Lager 467
nicht lagernd
40
€ 5,87*
ab € 0,52*
€ 1,08*
40
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 1,22*
10 Tage
unbekannt
40
€ 7,90*
ab € 0,63*
€ 1,78*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,00*
ab € 0,9052*
€ 1,9044*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen
Mindestbestellmenge: 40 Packungen ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
40229
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.