Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Schale Palmblatt rund DM 6,5cm 25ml VE=25 Stück natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einweg-Schale Palmblatt rund DM 6,5cm 25ml VE=25 Stück natur
Einweg-Schale Palmblatt rund DM 6,5cm 25ml VE=25 Stück natur
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ410611
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     410611
EAN/GTIN:
     4015544712384
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
  • 100% Naturprodukt aus gepressten Betelnusspalmblätter
  • abgeworfene Palmblattscheiden aus natürlich gewachsenen Wäldern
  • weniger Restfeuchtigkeit dank speziellem 2-seitigem Thermoverfahren
  • 100% recycle- und kompostierbar
  • ohne Beschichtung oder chemische Zusätze
  • geschmacks- und geruchsneutral, wasserresistent
  • Durchmesser: 6,5 cm
  • Höhe: 2 cm
  • Inhalt: 25 ml
  • geeignet für Backofen (bis 220 Grad C), für die Mikrowelle sowie für Kühlschrank und Einfrieren (bis -25 Grad C)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0850 kg
Durchmesser:
65 mm
Farbe:
braun
Fassungsvermögen:
0.025 l
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Naturfaser
Packungsinhalt:
25 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
750
50
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 3,57*
Lager 467
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 2,88*
€ 4,07*
3 Tage
2
1
€ 5,00*
ab € 2,89*
€ 4,99*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 32,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.