Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Schalen
>
Einwegsalatschale
>
Artikel
Einweg-Schüssel tief DM 12cm 370ml Höhe 4,5cm VE=50 Stück weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#FRNZ41115
Hersteller:
NatureStar
Herst.-Nr.:
41115
EAN/GTIN:
4015544411157
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Zuckerrohrfasern
öl- und fettbeständig
100% kompostierbar und lebensmittelecht
hitzebeständig bis 90 Grad C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.4364 kg
Durchmesser:
120 mm
Farbe:
weiß
Fassungsvermögen:
0.37 l
Höhe:
45 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Zuckerrohr
Packungsinhalt:
50 Stück
... >
Lager 467
>
Geschäftsausstattung
>
Geschirr
Weitere Suchbegriffe:
Salatbox
,
Einweg-Pappschalen
,
Einweg-Pommesschalen
,
Einwegpappschalen
,
Einwegpommesschalen
,
Einwegschale
,
Palmblatt-Schale
,
Pommes-Pappen
,
Zuckerrohr-Schale
,
Küchenschüssel
,
Universal-Schüssel
,
Universalschüssel
,
Laborschüssel
,
einweg-pappschalen zuckerrohr
,
küchenschüssel
,
einweg-salatschale kompostierbar
,
Catering
,
Events
,
Imbiss
,
Menüschüssel
,
Schüssel
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 2,51*
€ 3,18*
Lager 7PYHX
20
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 3,75*
Lager 9428
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,00*
ab € 2,833*
€ 4,0215*
Lager 7223
10 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,77*
€ 4,46*
Lager 42XH2
12 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 4,96*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen (
entspricht € 63,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bio Schüssel rund, Zuckerrohr, weiß, H: 4cm, D: 15,5cm, 500ml
NatureStar
41150
ab € 3,12*
Sonstiges
Bio Schüssel tief, Zuckerrohr, weiß, H: 4,5cm, D: 11,5cm, 250ml
NatureStar
41110
ab € 1,61*
Sonstiges
Einweg-Schüssel tief DM 17cm 850ml Höhe 6cm VE=25 Stück weiß
NatureStar
41185
ab € 2,11*
Sonstiges
NATURE Star Zuckerrohr-Schale, rund, 1.000 ml, weiß (6496148)
NatureStar
41111
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen