Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel rund DM 11cm für 425 ml Schüssel VE=25 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckel rund DM 11cm für 425 ml Schüssel VE=25 Stück weiß
Deckel rund DM 11cm für 425 ml Schüssel VE=25 Stück weiß
Deckel rund DM 11cm für 425 ml Schüssel VE=25 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ41141
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     41141
EAN/GTIN:
     4015544706482
Suchbegriffe:
Einweg-Deckel
Einwegdeckel
Hartpapierbecher Deckel
Laborschüssel
  • Zuckerrohrfasern
  • stapelbar, sehr platzsparend
  • wasserresistent, öl- und fettbeständig
  • für Kühlschrank und Mikrowelle geeignet, hitzebeständig bis 90 Grad C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1600 kg
Durchmesser:
110 mm
Farbe:
weiß
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Naturfaser
Packungsinhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Deckel Schale, Schalendeckel, Schüssel-Deckel, einweg deckel, Abdeckung, Deckel, Schüssel, Schüsselabdeckung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,66*
€ 2,27*
20
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 2,41*
1
€ 5,50*
ab € 1,71*
€ 4,18*
3 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 3,02*
€ 5,08*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0664* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 45,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NatureStar
41142
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.