Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherhalter Bio Quattro Zuckerrohr weiß für 4 Becher VE=50 stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Becherhalter Bio Quattro Zuckerrohr weiß für 4 Becher VE=50 stück
Becherhalter Bio Quattro Zuckerrohr weiß für 4 Becher VE=50 stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ411446
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     411446
EAN/GTIN:
     4015544718225
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Fingerfood Becher
  • Becherhalter 'Quattro'
  • aus umweltfreundlichen Zuckerrohrfasern
  • 100% kompostierbar
  • sicherer Transport für 4 To-go-Becher
  • hitzebeständig bis 100 Grad C
  • geeignet für alle Kalt- oder Heißgetränkebecher
Weitere Informationen:
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
1.4100 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
40 mm
Länge:
215 mm
Marke:
NatureStar
Material:
Zuckerrohr
Packungsinhalt:
50 stück
Weitere Suchbegriffe: Party-Becher, Partybecher, Becher Coffee to go, Coffee-to-go-Becher, Einweg-Kaffeebecher, To go Becher, hartpapierbecher, Becherhalter, Becherpappe, Transportbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 9,01*
€ 13,59*
12
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 14,15*
Lager 467
11
1
€ 5,87*
ab € 10,01*
€ 14,92*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,00*
ab € 11,59167*
€ 16,26084*
10 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 11,05*
€ 16,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
411445
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.