Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pappteller Bio rechteckig 230x330mm Frischfaserkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pappteller Bio rechteckig 230x330mm Frischfaserkarton
Pappteller Bio rechteckig 230x330mm Frischfaserkarton
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ41501
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     41501
EAN/GTIN:
     4015544708882
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
  • 100% aus Frischfasern
  • lebensmittelecht
  • besonders hygienische Optik, dank Frischfaser
  • ideal für trockene Speisen
  • fest und stabil
  • umweltfreundliche Alternative zu Einwegtellern
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.0294 kg
Farbe:
weiß
Länge:
330 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Papp-Teller, Pappteller, einweg-teller 26x26 cm, einweg teller, einwegteller pappe, Einweggeschirr, Geschirr, Imbissgeschirr, Papp, Teller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,113*
€ 0,204*
10 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,18*
€ 0,32*
12 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,36*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 37,08*
€ 47,73*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 35,69*
€ 51,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.