Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pappteller Bio rechteckig 110x175mm Frischfaserkarton VE=250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pappteller Bio rechteckig 110x175mm Frischfaserkarton VE=250 Stück
Pappteller Bio rechteckig 110x175mm Frischfaserkarton VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ41504
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     41504
EAN/GTIN:
     4015544839579
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
  • 100% aus Frischfasern
  • lebensmittelecht
  • besonders hygienische Optik, dank Frischfaser
  • ideal für trockene Speisen
  • fest und stabil
  • umweltfreundliche Alternative zu Einwegtellern
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
1.3000 kg
Farbe:
weiß
Länge:
175 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Karton
Packungsinhalt:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Papp-Teller, Pappteller, einweg-teller 26x26 cm, einweg teller, einwegteller pappe, Einweggeschirr, Geschirr, Imbissgeschirr, Papp, PappTeller, Teller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 7,56*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 6,41*
€ 8,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.