Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pappteller Bio rechteckig 100x160mm Frischfaserkarton VE=250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pappteller Bio rechteckig 100x160mm Frischfaserkarton VE=250 Stück
Pappteller Bio rechteckig 100x160mm Frischfaserkarton VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ41505
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     41505
EAN/GTIN:
     4015544839562
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
  • 100% aus Frischfasern
  • lebensmittelecht
  • besonders hygienische Optik, dank Frischfaser
  • ideal für trockene Speisen
  • fest und stabil
  • umweltfreundliche Alternative zu Einwegtellern
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.9580 kg
Farbe:
weiß
Länge:
160 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Karton
Packungsinhalt:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Papp-Teller, Pappteller, einweg-teller 26x26 cm, einweg teller, einwegteller pappe, Einweggeschirr, Geschirr, Imbissgeschirr, Papp, PappTeller, Teller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 6,40*
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 5,00*
€ 6,69*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 80,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.