Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foodboxen Bio Asia 800ml 100x90x108mm Kraftpapier/PLA braun VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foodboxen Bio Asia 800ml 100x90x108mm Kraftpapier/PLA braun VE=50 Stück
Foodboxen Bio Asia 800ml 100x90x108mm Kraftpapier/PLA braun VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ416410
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     416410
EAN/GTIN:
     4015544718386
Suchbegriffe:
Einweg-Box
Einweg-Lunchbox
Einwegbox
Einweglunchbox
  • extra starkes, stabiles Papier
  • lebensmittelecht
  • nassfest
  • 100% kompostierbar
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.9800 kg
Farbe:
braun
Höhe:
108 mm
Länge:
100 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Kraftpapier
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Snackbox, Kraftpapier, kraftpapier braun, einweg box, Asiabox, Einweggeschirr, Einwegverpackung, Foodbox, Speisenverpackung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 8,83*
€ 11,66*
10
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 12,62*
1
€ 5,50*
ab € 8,82*
€ 13,20*
14 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 10,76*
€ 15,85*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 16,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1766* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 116,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.