Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Bio für Suppenbecher Minestrone DM 97mm Kraftpapier/PE VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckel Bio für Suppenbecher Minestrone DM 97mm Kraftpapier/PE VE=25 Stück
Deckel Bio für Suppenbecher Minestrone DM 97mm Kraftpapier/PE VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ417210
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     417210
EAN/GTIN:
     4015544722116
Suchbegriffe:
Einweg-Deckel
Einwegdeckel
Hartpapierbecher Deckel
Kraftpapier
  • innen und außen im modernen braunen Design
  • extra starkes, stabiles Papier
  • lebensmittelecht, aus reinen Frischfasern
  • nassfest und fettresistent dank PE-Beschichtung
  • FSC-zertifiziertes Papier
  • passend zu Suppenbecher Minestrone für Art. 417235, 416250
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2450 kg
Durchmesser:
97 mm
Farbe:
braun
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Packungsinhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: kraftpapier braun, einweg deckel, Becherdeckel, Deckel, Pappdeckel, Suppenbecherbecher, Suppenbecherbecher-Deckel, SuppenbecherbecherDeckel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 2,83*
€ 3,74*
20
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 4,67*
10 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 3,19*
€ 5,24*
12 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 5,74*
1
€ 5,50*
ab € 2,99*
€ 5,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1132* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 74,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NatureStar
417212
ab € 3,15*
Sonstiges
NatureStar
417275
ab € 3,24*
Sonstiges
NatureStar
417235
ab € 1,89*
Sonstiges
NatureStar
417250
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.