Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Bio für Suppenbecher Minestrone DM 116mm Kraftpapier/PE VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckel Bio für Suppenbecher Minestrone DM 116mm Kraftpapier/PE VE=25 Stück
Deckel Bio für Suppenbecher Minestrone DM 116mm Kraftpapier/PE VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ417212
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     417212
EAN/GTIN:
     4015544722123
Suchbegriffe:
Einweg-Deckel
Einwegdeckel
Hartpapierbecher Deckel
Kraftpapier
  • innen und außen im modernen braunen Design
  • extra starkes, stabiles Papier
  • lebensmittelecht, aus reinen Frischfasern
  • nassfest und fettresistent dank PE-Beschichtung
  • FSC-zertifiziertes Papier
  • passend zu Suppenbecher Minestrone für Art. 416275
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.3300 kg
Durchmesser:
116 mm
Farbe:
braun
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Packungsinhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: kraftpapier braun, einweg deckel, Becherdeckel, Deckel, Pappdeckel, Suppenbecherbecher, Suppenbecherbecher-Deckel, SuppenbecherbecherDeckel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 3,16*
€ 4,34*
20
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 4,63*
8 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 3,70*
€ 5,93*
6 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 6,41*
1
€ 5,50*
ab € 3,60*
€ 6,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1264* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 86,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NatureStar
417210
ab € 2,27*
Sonstiges
NatureStar
417275
ab € 2,61*
Sonstiges
NatureStar
417235
ab € 1,55*
Sonstiges
NatureStar
417250
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.