Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Trinkhalme 6x197mm VE=100 Stück gelb-weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papier-Trinkhalme 6x197mm VE=100 Stück gelb-weiß
Papier-Trinkhalme 6x197mm VE=100 Stück gelb-weiß
Papier-Trinkhalme 6x197mm VE=100 Stück gelb-weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ42108
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     42108
EAN/GTIN:
     4015544421088
Suchbegriffe:
Glas-Strohhalme
Glas-Trinkhalme
Glastrinkhalme
Papier-Strohhalme
  • Papiertrinkhalme Classic gestreift
  • Material: Papier
  • nachhaltig, weil aus nachwachsenden Rohstoffen
  • ungebleicht, 100% biologisch abbaubar
  • sehr stabil und haltbar
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1150 kg
Durchmesser:
6 mm
Farbe:
gelb-weiß
Länge:
197 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Papier-Trinkhalme, Papierstrohhalme, Papiertrinkhalme, Party-Einweggeschirr, Party-Geschirrset, Partygeschirr, Stroh-Halme, Strohhalme, Trink-Halme, Trinkhalm, trinkhalme papier, strohhalme, Papiertrinkhalm, Papiertrinkröhrchen, Strohhalm, Trinkhälmchen, Trinkröhrchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 1,68*
€ 2,20*
3 Tage
14
1
€ 5,00*
ab € 1,71*
€ 3,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 1250 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0168* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.