Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertrinkhalme Bio Classic 6x197mm gepunktet hellblau/weiß VE=100 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papiertrinkhalme Bio Classic 6x197mm gepunktet hellblau/weiß VE=100 Stück
Papiertrinkhalme Bio Classic 6x197mm gepunktet hellblau/weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ421200
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     421200
EAN/GTIN:
     4015544717150
Suchbegriffe:
Papier-Strohhalme
Papier-Trinkhalme
Papierstrohhalme
Papiertrinkhalme
  • Papiertrinkhalme Classic
  • FSC-Mix
  • gepunktet, starr
  • Maße: LxDurchmesser 197x6mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1150 kg
Durchmesser:
6 mm
Farbe:
hellblau/weiß
Länge:
197 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Papier
Motiv:
gepunktet
Packungsinhalt:
100 Stück
Umweltzeichen:
FSC-Mix
Zertifikat:
FSC-Mix
Weitere Suchbegriffe: Stroh-Halme, Strohhalme, Trink-Halme, Trinkhalm, trinkhalme papier, strohhalme, Papiertrinkhalm, Papiertrinkröhrchen, Strohhalm, Trinkhalme, Trinkröhrchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,89*
Lager 467
nicht lagernd
30
€ 5,87*
ab € 1,64*
€ 2,18*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 750 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
ab 90000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0164* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Packungen
Mindestbestellmenge: 30 Packungen ( entspricht € 65,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.