Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertrinkhalme Bio Jumbo 8x250mm grün VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papiertrinkhalme Bio Jumbo 8x250mm grün VE=100 Stück
Papiertrinkhalme Bio Jumbo 8x250mm grün VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ42187
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     42187
EAN/GTIN:
     4015544716504
Suchbegriffe:
Papier-Strohhalme
Papier-Trinkhalme
Papierstrohhalme
Papiertrinkhalme
  • Papier-Trinkhalme 'Jumbo'
  • einfarbig
  • FSC-zertifiziert
  • starr
  • Maße: Durchmesser x L 8x250mm
  • extra großer Durchmesser
  • für Cocktails, Drinks, Limonaden und Erfrischungsgetränke
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1950 kg
Farbe:
grün
Länge:
250 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Stück
Umweltzeichen:
FSC-Mix
Zertifikat:
FSC-Mix
Weitere Suchbegriffe: Stroh-Halme, Strohhalme, Trink-Halme, Trinkhalm, papier strohhalm 25 cm, stroh halme, stroh-halme papier, Papiertrinkhalm, Papiertrinkröhrchen, Strohhalm, Trinkhalme, Trinkröhrchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
21
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 3,15*
21
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 3,47*
1
€ 5,50*
ab € 2,26*
€ 4,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 210 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 525 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 21 Stück
Mindestbestellmenge: 21 Stück ( entspricht € 66,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NatureStar
42186
ab € 1,90*
Sonstiges
NatureStar
42182
ab € 1,90*
Sonstiges
NatureStar
42188
ab € 1,90*
Sonstiges
NatureStar
42185
ab € 1,90*
Sonstiges
NatureStar
42180
ab € 1,90*
Sonstiges
NatureStar
42181
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.