| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FRNZ50012 Herst.-Nr.: 50012 EAN/GTIN: 4015544500127 |
| |
|
| | |
| - Bei Verletzungen oder Verunreinigungen am Auge zählt oft jede Sekunde. Damit Sie im Betrieb die Erste-Hilfe-Augenspülung immer griffbereit haben empfiehlt sich eine feste Station an der Wand.
- einfach und fest installiert
- spart wertvolle Zeit im Notfall, kein Suchen
- sofort einsatzbereit
- Einzel-Flaschen zum Nachfüllen erhältlich
- Augenspül-Station Double
- komplettes Set für Wandmontage
- inkl. 2 Augenspülflaschen (5 ml, 9% Natriumchlorid, speziell gegen Fremdkörper im Auge)
- Kunststoff-Halterung mit Anleitung
- Spiegel
- Schrauben zur Befestigung
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.5040 kg | Füllmenge: | 1000 ml | Marke: | Franz Mensch | Packungsinhalt: | Komplettset mit 2 Flaschen | Stand/Befestigung: | Wandbefestigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: augenspülstation, Augendusche, Augenspülung, Erste, hilfe, Sanitätskasten, Sanitätsset, Unfallset, Verbandskasten, Verbandsmaterial, Verbandsset |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 28,02* | € 40,09* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 23,18* | € 47,07* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,39* | € 57,07* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,34* | € 66,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|