| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FRNZ50013 Herst.-Nr.: 50013 EAN/GTIN: 4045444598689 |
| |
|
| | |
| - sterile Augenspül-Flasche mit Kochsalz-Lösung (NatriumChlorid)
- zum Ausspülen von Verunreinigungen im Auge (Staub, Schmutz, Holz- und Metallsplitter, etc. )
- kann für alles, außer Silber, verwendet werden - auch bei Säuren oder Laugen
- sehr verträglich, körperneutral
- Spülzeit: 1 Flasche = ca. 5 Minuten (Je nach Schwere der Verletzung werden 15 Minuten empfohlen, dann einfach 3 Flaschen nacheinander spülen)
- WICHTIG: Augenspülungen sind Einweg-Produkte, angebrochene Flaschen entsorgen, da nicht mehr steril
- Augenspülung 3-4 Jahre haltbar
- manipulationssicherer Verschluss: kann nach Gebrauch nicht einfach mit Wasser aufgefüllt und wieder verschlossen werden - höchste Sicherheit für Ihre Mitarbeiter
- Flasche mit ergonomischem Spülkopf für einen sanften und gezielten Strahl auf das Auge
- erfüllt die DIN 15154 für Augenspülflaschen
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.6750 kg | Füllmenge: | 500 ml | Inhalt nach DIN: | 15154 | Marke: | Franz Mensch | Packungsinhalt: | 500ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augendusche, Erste, hilfe, Sanitätskasten, Sanitätsset, Unfallset, Verbandskasten, Verbandsmaterial, Verbandsset |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,98* | € 12,83* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,26* | € 28,59* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,05* | € 38,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01596* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|