| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FRNZ50014 Herst.-Nr.: 50014 EAN/GTIN: 4015544500141 |
| |
|
| | |
| - sterile Augenspülflasche mit phosphatgepufferter Spüllösung (4,9%)
- schneller und effektiver Schutz vor Schädigung des Auges
- erhält das zelluläre Elektrolytgleichgewicht durch die ausschließliche Verwendung natürlicher Substanzen
- besonders schonend, ph-neutral und ohne Konservierungsstoffe
- schnelle Neutralisation, da hohe Pufferkapazität
- manipulationssicherer Verschluss: kann nach Gebrauch nicht einfach mit Wasser aufgefüllt und wieder verschlossen werden - höchste Sicherheit für Ihre Mitarbeiter
- mit ergonomischem Spülkopf für einen sanften und gezielten Strahl auf das Auge
- entspricht DIN 15 154-4 für den mobilen Einsatz
- 3 Jahre haltbar
- Spülzeit: 1 Flasche = ca. 2,5 Minuten
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.3600 kg | Füllmenge: | 250 ml | Inhalt nach DIN: | 15154-4 | Marke: | Franz Mensch | Packungsinhalt: | 250ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, augenspülstation, Augendusche, Erste, hilfe, Sanitätskasten, Sanitätsset, Unfallset, Verbandskasten, Verbandsmaterial, Verbandsset |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 9,52* | € 12,37* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,83* | € 13,22* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 10,22* | € 14,88* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 3,79* | ab € 10,28* | € 15,04* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,30* | € 15,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,03808* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 123,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|