Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandskasten Regular 26x17x8,5cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandskasten Regular 26x17x8,5cm schwarz
Verbandskasten Regular 26x17x8,5cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ50030
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     50030
EAN/GTIN:
     4015544500301
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
  • Alle Erste Hilfe Kästen von Franz Mensch werden inklusive einer praktischen Wandhalterung geliefert.
  • So kann der Verbandskasten zentral und gut zugänglich montiert werden, für eine schnelle Hilfe im Notfall.
  • Maße: 26,5 x 17 x 8,5 cm
  • Inhalte streng kontrolliert
  • 4-5 Jahre haltbar
  • Kästen aus robustem ABS-Kunststoff
  • schlag- und bruchfest
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
0.8750 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
170 mm
Inhalt nach DIN:
13157
Marke:
Franz Mensch
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebs-verbandkasten din13157, verbandkasten en 13157, verbandkasten für betriebe, Erste, Erste-Hilfe-Kasten, ErsteHilfeKasten, Heftpflaster, Hilfe, Hilfe-Kasten, HilfeKasten, Kasten, Pflaster, Sanitätskasten, Sanitätsset, Verbandmittel, Verbandskasten, Verbandsschrank, Verbandstoff, Wundpflaster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 21,88*
€ 31,96*
€ 4,95*
ab € 18,19*
€ 38,82*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,13*
€ 48,25*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,79*
€ 58,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.