| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FRNZ50037 Herst.-Nr.: 50037 EAN/GTIN: 4015544500370 |
| |
|
| | |
| - Alle Erste Hilfe Kästen von Franz Mensch werden inklusive einer praktischen Wandhalterung geliefert.
- So kann der Verbandskasten zentral und gut zugänglich montiert werden, für eine schnelle Hilfe im Notfall.
- Maße: 26,5 x 17 x 8,5 cm
- Inhalte streng kontrolliert
- 4-5 Jahre haltbar
- Kästen aus robustem ABS-Kunststoff
- schlag- und bruchfest
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Breite: | 260 mm | Bruttogewicht: | 0.9350 kg | Farbe: | grün | Höhe: | 170 mm | Importdatum: | 06.12.2019 | Inhalt nach DIN: | 13157 | Marke: | Franz Mensch | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebs-verbandkasten din13157, verbandkasten betrieb, verbandkasten en 13157, Erste, Erste-Hilfe-Kasten, ErsteHilfeKasten, Heftpflaster, Hilfe, Hilfe-Kasten, HilfeKasten, Kasten, Pflaster, Sanitätskasten, Sanitätsset, Verbandmittel, Verbandskasten, Verbandsschrank, Verbandstoff, Wundpflaster |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 22,04* | € 32,00* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 18,16* | € 38,68* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,84* | € 47,82* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,65* | € 57,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|