Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandskoffer Domino 33x42x15cm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandskoffer Domino 33x42x15cm orange
Verbandskoffer Domino 33x42x15cm orange
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ50060
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     50060
EAN/GTIN:
     4015544500608
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
  • ABS-Kunststoff
  • Inhalte streng kontrolliert, 4-5 Jahre haltbar
  • innen sehr gut sortiert (Fächer)
  • sehr robust, schlag- und bruchfest
  • mit Wandhalterung, können zentral zugänglich aufgehängt werden
  • Der Verbandkasten DOMINO DETECT ist gemäß DIN 13157 befüllt.
  • Er erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen und sein Inhalt ist streng kontrolliert.
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Bruttogewicht:
1.4600 kg
Farbe:
orange
Höhe:
330 mm
Inhalt nach DIN:
13157
Marke:
Franz Mensch
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten orange din 13157, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, Erste, Erste-Hilfe-Kasten, ErsteHilfeKasten, Heftpflaster, Hilfe, Hilfe-Kasten, HilfeKasten, Kasten, Pflaster, Sanitätskasten, Sanitätsset, Verbandkasten, Verbandmittel, Verbandskasten, Verbandsschrank, Verbandstoff, Wundpflaster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 44,14*
€ 61,83*
€ 4,95*
ab € 36,34*
€ 68,80*
4 Tage
15
€ 5,99*
ab € 58,34*
€ 74,11*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.