| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FRNZ52850 Herst.-Nr.: 52850 EAN/GTIN: 4015544708370 |
| |
|
| | |
| - Gold-Silber Folie
- Reflektiert bis zu 85% der Körperwärme
- Schutz vor Auskühlung bzw. Unterkühlung und als Hitzeschutz
- Kälteschutz: Silberseite weist zum Körper (Patient einwickeln)
- Hitzeschutz: Silberseite weist vom Körper weg (Decke locker über den Patienten legen)
Weitere Informationen: | | Breite: | 1600 mm | Bruttogewicht: | 0.0650 kg | Farbe: | gold/silber | Länge: | 2100 mm | Marke: | Franz Mensch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Decke, Erste, Erste-Hilfe-Decke, ErsteHilfeDecke, Hilfe, Hilfe-Decke, HilfeDecke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 0,76* | € 1,07* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,39* | € 1,83* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,40* | € 1,88* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,34* | € 2,49* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 3,79* | ab € 1,46* | € 2,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|