Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infobord Powergrip 50cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infobord Powergrip 50cm silber
Infobord Powergrip 50cm silber
Infobord Powergrip 50cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ626513
Hersteller:
     catchball
Herst.-Nr.:
     626513
EAN/GTIN:
     4015544626513
Suchbegriffe:
Wand-Klemmleiste
Wand-Klemmschiene
Wandklemmleiste
Wandklemmschiene
  • Ordnungsschiene mit extremer Haltekraft
  • Aluminium eloxiert mit angerauten Spezialkugeln
  • extrem stark, für Schwergewichte
  • ideal für glattes oder laminiertes Papier, Folien oder Fotos
  • selbstklebend oder zur Wandmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Schienensystem-Kanäle:
1
Art der Papierbefestigung:
Klemme
Breite:
55 mm
Farbe:
silber
Gesamtlänge:
50 cm
Höhe:
23 mm
Marke:
catchball
Material:
Aluminium
selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: wand klemmleiste, Bilderleiste, Dokumentenleiste, Halterung, Klemmleiste, Klemmschiene, Notizleiste, Ordnungsschiene, Powergrip, Schienensystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
19
€ 5,99*
ab € 18,23*
€ 26,56*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,39*
€ 27,34*
€ 4,95*
ab € 14,10*
€ 36,22*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,20*
€ 41,06*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,93*
€ 51,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Catch-ball
622010
ab € 20,03*
Ähnlich
Hygostar
632118
ab € 20,21*
Ähnlich
Hygostar
636611
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.