Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stielbürste extra lang 40cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stielbürste extra lang 40cm weiß
Stielbürste extra lang 40cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ70050
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     70050
EAN/GTIN:
     4015544700503
Suchbegriffe:
Stielbürste
Stielscheuerbürste
stielbürste kunststoff
stielbürste
  • hochwertiger Kunststoff (PBT)
  • Handbürste für universellen Einsatz
  • harte Fasern, für eine grobe Reinigung, Entfernen von haftendem Schmutz, Faserstärke 0,5 mm
  • schmale, geschwungene Form für ein leichteres Arbeiten
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.8520 kg
Farbe:
weiß
Länge:
400 mm
Marke:
HygoClean
Material:
Kunststoff
GPSR:
Franz Mensch GmbH, Augsburger Straße, 6, 86836, Graben, Deutschland, www.franz-mensch.de, info@franz-mensch.de, +49 8232 9573-0
Weitere Suchbegriffe: Abwaschbürste, Bürste, Reinigungsbürste, Spülbürste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 5,33*
€ 8,11*
4
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 8,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 32,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HYGOCLEAN
70056
ab € 5,51*
Ähnlich
HYGOCLEAN
70055
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.