Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen 28cm Kunststoff rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saalbesen 28cm Kunststoff rot
Saalbesen 28cm Kunststoff rot
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ70335
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     70335
EAN/GTIN:
     4015544908480
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Mehlbesen
Mehlbürste
Grossraumbesen
  • besonders weiche Fasern zum Entfernen von feinem Staub (z. B. Mehl)
  • Faserstärke 25 mm
Weitere Informationen:
Breite:
280 mm
Bruttogewicht:
0.292 kg
Farbe:
rot
Höhe:
70 mm
Marke:
HygoClean
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Saalbesen, Werkstattbesen, großraumbesen pbt, mehlbesen, saalbesen 28 cm, Besen, Feger, Kehrer, Kehrgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 5,59*
€ 8,58*
3
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 11,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HYGOCLEAN
70080
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.