Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmesser Safe 17cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsmesser Safe 17cm grau
Sicherheitsmesser Safe 17cm grau
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ854671
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     854671
EAN/GTIN:
     3286986611523
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitsmesser
  • auswechselbare Qualitätsklinge aus rostfreiem Stahl / einziehbare Klinge, Blockiersystem im Griff / einstellbare Schnitttiefe (5, 11 und 15 mm) / für Links- und Rechtshänder / inkl. einer Trapezklinge (0,65 mm Stärke) / Ersatzklingen: Art.-Nr. 85474
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0760 kg
Farbe:
grau
Länge:
170 mm
Marke:
Hygostar
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Cutter, Cuttermesser
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,63*
€ 29,12*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,88*
€ 29,19*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,36*
€ 46,18*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,15*
€ 56,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
854721
ab € 26,93*
Ähnlich
Hygostar
854711
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.