Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklingen Qualitätsstahl für Art. 854721/854671 silber VE=10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ersatzklingen Qualitätsstahl für Art. 854721/854671 silber VE=10 Stück
Ersatzklingen Qualitätsstahl für Art. 854721/854671 silber VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ85474
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     85474
EAN/GTIN:
     4015544707434
Suchbegriffe:
Cutterersatzklinge
Cutterklinge
Ersatzklinge
Sicherheitsmesser
  • Qualitätsstahl / B 19 x L 54 mm / für Artikel 854721, 854671
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0400 kg
Farbe:
silber
Klingenbreite:
19 mm
Länge:
54 mm
Marke:
Hygostar
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
10 Stück
GPSR:
Franz Mensch GmbH, Werner-von-Siemens-Str., 2, 86807, Buchloe, Deutschland, www.franz-mensch.de, info@franz-mensch.de, +49 8241 96330
Weitere Suchbegriffe: Stahlklinge, Wechselklinge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 10,51*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,80*
€ 10,84*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,92*
€ 11,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paket
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 0,68* pro Packung)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.