Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertaschen A3 2x75my glänzend selbstklebend VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Laminiertaschen A3 2x75my glänzend selbstklebend VE=25 Stück
Laminiertaschen A3 2x75my glänzend selbstklebend VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_3747526
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3747526
EAN/GTIN:
     0033816055353
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Laminiertaschen zum Aufhängen mit selbstklebender Rückseite
  • Zum direkten Aufbringen Ihrer laminierten Vorlagen auf glatten Oberflächen ohne störenden Klebefilm, ideal z.B. für Warn- oder Hinweisschilder.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
303 mm
Bruttogewicht:
1.05 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
426 mm
Marke:
GBC
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
2x75 mic
Oberfläche:
glänzend
Packungsinhalt:
25 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 29,00*
€ 40,19*
Lager 467
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 29,73*
€ 40,19*
2 Tage
2
pro Packung
€ 4,99*
ab € 37,6525*
€ 50,2925*
3 Tage
2
pro Packung
€ 5,49*
ab € 38,10*
€ 50,95*
10 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 55,54*
€ 72,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,19*
€ 47,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,96*
€ 47,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,34*
€ 45,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,65*
€ 42,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,03*
€ 40,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,02*
€ 40,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,73*
€ 35,38
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1892* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB589799
ab € 114,13*
Zubehör
GBC
IB589782
ab € 93,14*
Zubehör
GBC
3747527
ab € 13,93*
Zubehör
GBC
EK03000
ab € 2,692*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.