Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind A5 6mm VE=100 Stück silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Drahtbinderücken WireBind A5 6mm VE=100 Stück silber
Drahtbinderücken WireBind A5 6mm VE=100 Stück silber
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_4400026
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400026
EAN/GTIN:
     5028252002844
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • GBC Drahtbinderücken WireBind
  • Für die dauerhafte Drahtbindung
  • 24 Ringe
  • Rückenbreite: 6 mm
  • Kapazität: 55 Blatt
  • Material: Draht
  • Format: A5
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Marke:
GBC
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: binderücken, Drahtbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,94*
€ 11,16*
€ 5,50*
ab € 6,69*
€ 11,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0694* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
4400028
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.