Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbindegerät ComBind C200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikbindegerät ComBind C200
Plastikbindegerät ComBind C200
Plastikbindegerät ComBind C200
Plastikbindegerät ComBind C200
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_4401845
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4401845
EAN/GTIN:
     5028252371834
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
  • Das CombBind C200 eignet sich ideal für Büros mit regelmäßigem Bindebedarf.
  • Es locht bis zu 20 Blatt (80 g/qm), bindet bis zu 330 Blatt und eignet sich für A3-Hochformat (bindet an der kurzen Seite), A4 oder A5.
  • Die einzigartige, kraftsparende Stanztechnologie und Ausrichtungsanzeigen machen das Binden einfacher als je zuvor.
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Art der Bindung:
Plastikbindung
Art der Stanzung:
Manuell
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
6.612 kg
Farbe:
schwarz
für Format:
A4
Marke:
GBC
max. Anzahl Blätter je Bindevorgang:
450
max. Anzahl Blätter je Stanzvorgang:
20
Weitere Suchbegriffe: Stripbindemaschine, Stripbindesystem, Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, plastik-bindesysteme ibico, kammbindegerät, Bindegerät, Bindemaschine, Bindesystem, C200, CombBind, Kunststoffbindemaschine, Plastik, PlastikBindegerät, PlastikBindemaschine
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 139,44*
€ 170,42*
2 Tage
7
€ 2,90*
ab € 143,83*
€ 175,83*
€ 5,50*
ab € 141,58*
€ 175,83*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 153,27*
€ 185,09*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 154,56*
€ 186,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,29*
€ 200,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,50*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,89*
Zubehör
GBC
4401929
ab € 241,19*
Zubehör
GBC
CE011840E
ab € 18,69*
Zubehör
GBC
CE012080E
ab € 10,88*
Zubehör
GBC
CE020020
ab € 0,21471*
Zubehör
GBC
CE020030
ab € 11,10*
Zubehör
GBC
CE020071
ab € 12,32*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,71*
Zubehör
GBC
CE040020
ab € 9,67*
Zubehör
GBC
CE040031
ab € 9,63*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,67*
Zubehör
GBC
IB386848
ab € 17,57*
Zubehör
GBC
IB386800
ab € 17,50*
Zubehör
GBC
IB386831
ab € 18,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.