Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt LeatherGrain A4 mit Fenster Karton VE=50 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckblatt LeatherGrain, A4, mit Fenster, Karton 250 g/qm, 50 Stück, blau
Deckblatt LeatherGrain, A4, mit Fenster, Karton 250 g/qm, 50 Stück, blau
Deckblatt LeatherGrain, A4, mit Fenster, Karton 250 g/qm, 50 Stück, blau
Deckblatt LeatherGrain, A4, mit Fenster, Karton 250 g/qm, 50 Stück, blau
Deckblatt LeatherGrain, A4, mit Fenster, Karton 250 g/qm, 50 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_46735E
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     46735E
EAN/GTIN:
     5028252218047
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • GBC Deckblatt LeatherGrain
  • In edler Lederoptik
  • Für alle Bindestile
  • Material: Karton 250 g/qm
  • Format: A4
  • Inhalt: 50 Stück
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
in edler Lederoptik, mit Fenster
Blattformat:
A4
Farbe:
blau
Marke:
GBC
Material:
Karton
Materialstruktur:
Lederstruktur
Packungsinhalt:
50 Stück
Papiergewicht:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: bindedeckel a4, bindedeckel, einbanddeckel gbc, Deckblätter, Drahtbindung, Hochglanzkarton, Klemmschienen, Spiralbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,30*
€ 15,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB451003
ab € 40,42*
Zubehör
GBC
IB451201
ab € 42,42*
Zubehör
GBC
IB451607
ab € 43,69*
Zubehör
GBC
IB451706
ab € 41,21*
Zubehör
GBC
IB451218
ab € 41,43*
Zubehör
GBC
IB451614
ab € 43,96*
Zubehör
GBC
IB451713
ab € 42,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.