Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind A4 5mm VE=100 Stück schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Drahtbinderücken WireBind A4 5mm VE=100 Stück schwarz
Drahtbinderücken WireBind A4 5mm VE=100 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_47900E
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     47900E
EAN/GTIN:
     5028252217798
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • GBC Drahtbinderücken WireBind
  • Für die dauerhafte Drahtbindung
  • 34 Ringe
  • Rückenbreite: 5 mm
  • Kapazität: 35 Blatt
  • Material: Draht
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
34
Blattformat:
A4
Farbe:
schwarz
Marke:
GBC
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: gbc drahtbinderücken 34 ringe, binderücken, binderücken draht, Drahtbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,57*
€ 10,62*
€ 4,95*
ab € 10,00*
€ 14,78*
Frei Haus
ab € 22,78*
€ 31,70*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0657* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.