Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind A4 5mm VE=100 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtbinderücken WireBind A4 5mm VE=100 Stück weiß
Drahtbinderücken WireBind A4 5mm VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_47901E
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     47901E
EAN/GTIN:
     5028252217804
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • GBC Drahtbinderücken WireBind
  • Für die dauerhafte Drahtbindung
  • 34 Ringe
  • Rückenbreite: 5 mm
  • Kapazität: 35 Blatt
  • Material: Draht
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
34
Blattformat:
A4
Farbe:
weiß
Marke:
GBC
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: gbc drahtbinderücken 34 ringe, binderücken, binderücken draht, Drahtbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.