Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindestrip VeloBind PVC A4 25mm VE=100 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bindestrip VeloBind PVC A4 25mm VE=100 Stück schwarz
Bindestrip VeloBind PVC A4 25mm VE=100 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_9741037
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     9741037
EAN/GTIN:
     0080509410371
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • GBC Bindestrip VeloBind
  • Bindekämme mit 4 Stiften
  • Rückenbreite: 25 mm
  • Kapazität: 100 Blatt
  • Material: PVC
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.05 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
GBC
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: gbc plastikbinderücken 25mm schwarz, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, Bindekämme, Bindestrip, Stiftkämme, Surebind
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 63,94*
€ 77,16*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 60,77*
€ 83,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 77,16*
€ 91,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 74,76*
€ 88,96
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 72,46*
€ 86,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,94*
€ 76,09
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6394* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 771,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.