Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindestrip SureBind PVC A5 25mm VE=100 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bindestrip SureBind PVC A5 25mm VE=100 Stück schwarz
Bindestrip SureBind PVC A5 25mm VE=100 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_9741280
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     9741280
EAN/GTIN:
     0080509412801
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
bindekamm gbc
bindestrips schwarz
  • GBC Bindestrip SureBind
  • Bindekämme mit 10 Stiften
  • Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung
  • Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden
  • Rückenbreite: 25 mm
  • Kapazität: 250 Blatt
  • Material: PVC
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung. Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden.
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.969 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
GBC
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Bindekämme, Bindestrip, Stiftkämme, Surebind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,90*
€ 55,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,29*
€ 55,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,44*
€ 52,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,96*
€ 47,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,97*
€ 45,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,78*
€ 43,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,79*
€ 37,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.