Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindestrip VeloBind PVC A4 25mm VE=100 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bindestrip VeloBind PVC A4 25mm VE=100 Stück blau
Bindestrip VeloBind PVC A4 25mm VE=100 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_A9741040
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     A9741040
EAN/GTIN:
     0080509410401
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindekämme
Bindestrip
Stiftkämme
  • GBC Bindestrip VeloBind
  • Bindekämme mit 4 Stiften
  • Rückenbreite: 25 mm
  • Kapazität: 100 Blatt
  • Material: PVC
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
blau
Marke:
GBC
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Surebind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6393* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,93*
€ 105,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,17*
€ 104,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,81*
€ 99,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,10*
€ 90,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 73,76*
€ 87,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,93*
€ 76,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.