Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GBC_CE019000 Herst.-Nr.: CE019000 EAN/GTIN: 5019577222031 |
| |
|
| | |
| - GBC Deckblatt
- Beidseitig hochglänzend
- Für alle Bindestile
- Material: kaschierter Karton 250 g/qm
- Format: A3
- Inhalt: 100 Stück
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A3 | Farbe: | weiß | GPSR: | Leitz Acco Brands GmbH & Co.KG, Siemensstr., 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 81020 | Marke: | GBC | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 100 Stück | Papiergewicht: | 250 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, Deckblattkarton, Einbandkarton, Karton-Deckel, Kartondeckblatt, Kartondeckel, gbc einbanddeckel a3, kartondeckel a3, kartondeckel, Deckblätter, Drahtbindung, Hochglanzkarton, Klemmschienen, Spiralbindung |
| | |
| |