Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt LeatherGrain A4 Karton VE=100 Stück königsblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckblatt LeatherGrain A4 Karton VE=100 Stück königsblau
Deckblatt LeatherGrain A4 Karton VE=100 Stück königsblau
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_CE040029
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE040029
EAN/GTIN:
     8019152603467
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • GBC Deckblatt LeatherGrain
  • In edler Lederoptik
  • Für alle Bindestile
  • Material: Karton 250 g/qm
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: königsblau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
in edler Lederoptik
Blattformat:
A4
Farbe:
blau
Farbname:
königsblau
Marke:
GBC
Material:
Karton
Materialstruktur:
Lederstruktur
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Deckblattkarton, Einbandkarton, Karton-Deckel, Kartondeckblatt, Kartondeckel, kartondeckel, Deckblätter, Drahtbindung, Hochglanzkarton, Klemmschienen, Spiralbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 9,93*
€ 14,60*
€ 7,95*
ab € 9,84*
€ 14,85*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 10,39*
€ 15,13*
€ 5,50*
ab € 9,70*
€ 15,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,61*
€ 32,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB451003
ab € 40,14*
Zubehör
GBC
IB451201
ab € 42,72*
Zubehör
GBC
IB451607
ab € 44,00*
Zubehör
GBC
IB451706
ab € 41,42*
Zubehör
GBC
IB451218
ab € 41,67*
Zubehör
GBC
IB451614
ab € 43,95*
Zubehör
GBC
IB451713
ab € 42,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.