Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbanddeckel LinenWeave A4 250g/qm rot VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbanddeckel LinenWeave A4 250g/qm rot VE=100 Stück
Einbanddeckel LinenWeave A4 250g/qm rot VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_CE050030
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE050030
EAN/GTIN:
     8019152803232
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • LinenWeave-Einbanddeckel sind optisch und haptisch wie elegantes, natürliches Leinen
  • Mit einem hohen Anteil an Zellstoff und Recyclingmaterialien hergestellt, gewährleisten diese stabilen, farbbeständigen A4-Einbanddeckel (250 g/qm) das makellose Aussehen Ihrer Berichte und sorgen dafür, dass diese mit der Zeit kaum verblassen
  • LinenWeave-Einbanddeckel, die mit einer klassischen Farbpalette zur farblichen Abstimmung angeboten werden, verleihen Präsentationen und Berichten ein hochwertiges, professionelles Finish.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Marke:
GBC
Material:
Karton
Materialstruktur:
Leinenstruktur
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
250 g/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 14,32*
€ 21,31*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 15,90*
€ 22,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
CE050029
ab € 13,59*
Sonstiges
GBC
CE050010
ab € 14,21*
Sonstiges
GBC
CE050070
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.