Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt HiGloss A4 Karton VE=25 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 25 Stück, weiß
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 25 Stück, weiß
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 25 Stück, weiß
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 25 Stück, weiß
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 25 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_CN020070
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CN020070
EAN/GTIN:
     5019577210915
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • GBC Deckblatt HiGloss
  • Eine Seite hochglänzend, die andere Seite matt
  • Für alle Bindestile
  • Material: einseitig kaschierter Karton 250 g/qm
  • Format: A4
  • Inhalt: 25 Stück
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
weiß
Marke:
GBC
Material:
Karton
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: deckblatt gbc karton a4, bindedeckel a4, bindedeckel, Deckblätter, Drahtbindung, Hochglanzkarton, Klemmschienen, Spiralbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,01*
€ 19,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,78*
€ 18,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,97*
€ 17,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.