Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt LeatherGrain A4 Karton VE=25 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckblatt LeatherGrain A4 Karton VE=25 Stück schwarz
Deckblatt LeatherGrain A4 Karton VE=25 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_CN040010
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CN040010
EAN/GTIN:
     5019577210892
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • GBC Deckblatt LeatherGrain
  • In edler Lederoptik
  • Für alle Bindestile
  • Material: Karton 250 g/qm
  • Format: A4
  • Inhalt: 25 Stück
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
in edler Lederoptik
Blattformat:
A4
Farbe:
schwarz
Marke:
GBC
Material:
Karton
Materialstruktur:
Lederstruktur
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Deckblattkarton, Einbandkarton, Karton-Deckel, Kartondeckblatt, Kartondeckel, kartondeckel a4, kartondeckel, ibico kartondeckel, Deckblätter, Drahtbindung, Hochglanzkarton, Klemmschienen, Spiralbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,82*
€ 14,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.