Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe Standard A4 15mm VE=50 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermobindemappe Standard A4 15mm VE=50 Stück weiß
Thermobindemappe Standard A4 15mm VE=50 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_IB370083
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB370083
EAN/GTIN:
     0013465370083
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
  • GBC Thermobindemappe Standard
  • Mit seidenmatter Rückseite und transparenter Vorderseite
  • Rückenbreite: 15 mm
  • Kapazität: 140 Blatt (80 g/qm)
  • Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron
  • Format: A4
  • Inhalt: 50 Stück
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
seidenmatte Rückseite
Blattformat:
A4
Farbe:
weiß
Marke:
GBC
Material:
Karton
Materialstärke:
150 mic
Packungsinhalt:
50 Stück
Papiergewicht:
240 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, gbc thermobindemappen 15mm weiß, thermo bindemappe, thermo-bindemappe ibico, Bindemappe, Bindematerial, Thermobindemappe, Thermobindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 39,99*
€ 56,45*
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 41,31*
€ 56,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 52,10*
€ 70,00*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB370175
ab € 40,25*
Zubehör
GBC
IB370052
ab € 37,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.