Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe Standard A4 30mm VE=50 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermobindemappe Standard A4 30mm VE=50 Stück weiß
Thermobindemappe Standard A4 30mm VE=50 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_IB370113
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB370113
EAN/GTIN:
     0013465370113
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
  • GBC Thermobindemappe Standard
  • Mit seidenmatter Rückseite und transparenter Vorderseite
  • Rückenbreite: 30 mm
  • Kapazität: 280 Blatt (80 g/qm)
  • Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron
  • Format: A4
  • Inhalt: 50 Stück
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
seidenmatte Rückseite
Blattformat:
A4
Farbe:
weiß
Marke:
GBC
Material:
Karton
Materialstärke:
150 mic
Packungsinhalt:
50 Stück
Papiergewicht:
240 g/qm
Rückenbreite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, thermobindemappen, Bindemappe, Bindematerial, Thermobindemappe, Thermobindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 40,54*
€ 57,15*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 42,16*
€ 57,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
IB370014
ab € 35,78*
Sonstiges
GBC
IB370168
ab € 40,64*
Sonstiges
GBC
IB370175
ab € 40,48*
Sonstiges
GBC
IB370083
ab € 40,11*
Sonstiges
GBC
IB370090
ab € 1,0243*
Sonstiges
GBC
IB370106
ab € 40,57*
Sonstiges
GBC
IB370021
ab € 35,98*
Sonstiges
GBC
IB370120
ab € 44,08*
Sonstiges
GBC
IB370038
ab € 35,78*
Sonstiges
GBC
IB370137
ab € 44,01*
Sonstiges
GBC
IB370151
ab € 44,39*
Sonstiges
GBC
IB370045
ab € 39,27*
Sonstiges
GBC
IB370052
ab € 37,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.