Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe Standard A4 35mm VE=50 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermobindemappe Standard A4 35mm VE=50 Stück weiß
Thermobindemappe Standard A4 35mm VE=50 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_IB370120
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB370120
EAN/GTIN:
     0013465370120
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
  • GBC Thermobindemappe Standard
  • Mit seidenmatter Rückseite und transparenter Vorderseite
  • Rückenbreite: 35 mm
  • Kapazität: 320 Blatt (80 g/qm)
  • Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron
  • Format: A4
  • Inhalt: 50 Stück
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
seidenmatte Rückseite
Blattformat:
A4
Farbe:
weiß
Marke:
GBC
Material:
Karton
Materialstärke:
150 mic
Packungsinhalt:
50 Stück
Papiergewicht:
240 g/qm
Rückenbreite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, gbc thermobindemappe weiss, thermo bindemappe, thermo-bindemappe ibico, Bindemappe, Bindematerial, Thermobindemappe, Thermobindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 44,42*
€ 62,09*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 45,44*
€ 62,09*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
IB370014
ab € 35,80*
Sonstiges
GBC
IB370168
ab € 40,46*
Sonstiges
GBC
IB370175
ab € 40,25*
Sonstiges
GBC
IB370083
ab € 39,99*
Sonstiges
GBC
IB370090
ab € 1,0143*
Sonstiges
GBC
IB370106
ab € 40,45*
Sonstiges
GBC
IB370021
ab € 36,17*
Sonstiges
GBC
IB370113
ab € 40,65*
Sonstiges
GBC
IB370038
ab € 35,82*
Sonstiges
GBC
IB370137
ab € 44,22*
Sonstiges
GBC
IB370151
ab € 44,00*
Sonstiges
GBC
IB370045
ab € 39,16*
Sonstiges
GBC
IB370052
ab € 37,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.