Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe Standard A4 10mm weiß VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermobindemappe Standard A4 10mm weiß VE=100 Stück
Thermobindemappe Standard A4 10mm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_IB370168
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB370168
EAN/GTIN:
     0013465370168
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
  • Thermo-Bindemappen, Format DIN A4
  • Zur Nutzung mit allen Thermo-Bindesystemen
  • Standard-Thermo-Bindemappe, weiß: Seidenmatter, weißer 240 g/qm Karton
  • Vorderseite aus 150 my Klarsichtfolie
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
3.336 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
GBC
Material:
Karton/Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Einbanddeckel, Präsentationsdeckblatt, Klebebindemappen, Thermo-Bindemappe, Thermobindemappen, bindedeckel a4, thermobindemappen, einbanddeckel gbc, 451300, Bindemappe, Cover, Thermo, Thermobindemappe, Thermobindung, Umschlagdeckel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 40,64*
€ 56,66*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 43,25*
€ 58,32*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 43,22*
€ 58,39*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 50,88*
€ 67,92*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 43,22* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
IB370014
ab € 35,78*
Sonstiges
GBC
IB370175
ab € 40,48*
Sonstiges
GBC
IB370083
ab € 40,11*
Sonstiges
GBC
IB370090
ab € 1,0243*
Sonstiges
GBC
IB370106
ab € 40,57*
Sonstiges
GBC
IB370021
ab € 35,98*
Sonstiges
GBC
IB370113
ab € 40,54*
Sonstiges
GBC
IB370120
ab € 44,08*
Sonstiges
GBC
IB370038
ab € 35,78*
Sonstiges
GBC
IB370137
ab € 44,01*
Sonstiges
GBC
IB370151
ab € 44,39*
Sonstiges
GBC
IB370045
ab € 39,27*
Sonstiges
GBC
IB370052
ab € 37,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.